Referenzen
Festo:NPHS-D6-M-G38
Rubix:3519722
Hersteller:8059276
EAN:4052568290214

Produktdetails : NPHS-D6-M-G38 Kupplungsdose
Stärken
Entriegelungshülse aus Metall -Kombination aus Kupplung und Handschieber
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf-Zu-Ventil verwendet werden
Entlüftung auf der Steckerseite ohne Lösen der Kupplung
Kann als Auf-Zu-Ventil verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelt |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewicht | 0,179 kg |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen