Referenzen
Festo:FK-M16X1,5
Rubix:152722
Hersteller:6142
EAN:4052568001063



Produktdetails : FK-M16X1.5 Flexo-Kupplung
Gelenkkupplung FK-M16X1,5 zum Ausgleich von radialen und winkeligen Abweichungen, zur Montage auf Kolbenstangen. Größe=M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mittlere Korrosionserscheinungen, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=650 g, Werkstoffhinweis=(* ohne Kupfer und PTFE, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | m16 |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Profil | fk |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewicht | 0,709 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std