Referenzen
Parker:21SFTF08MXX
Rubix:165071
Hersteller:21SFTF08MXX
EAN:4039747110792

Produktdetails : 21SFTF08MXX Stecker ohne Ventil (MS)
Die Serie 21 ist eine Mini-Industriekupplung mit dem weltweit gängigsten Profil in dieser Nennweite. Diese Kupplungsserie hat eine überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien.
Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus.
Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus.
STECKER OHNE VENTIL MESSING
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 mm |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Profil | reihe 21 |
| Max. Temperatur | 240 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
