KD4-1/4-I Kupplungsdose

KD Kupplungsdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD4-1/4-I
Rubix:439711
Hersteller:531636
EAN:4052568047603
KD4-1/4-I Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Werkstoffpu-9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD4-1/4-I Kupplungsdose


Kupplungsdose KD4-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1130 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD4-1/4-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=88 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G1/4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x25x25 mm
Bruttogewicht88,65 g
Anschluss 1g1/4
Werkstoffpu-9
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,088 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std