KKA3S-01M Schnellsteckkupplung, Sus304

KK S Koppler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KKA3S-01M
Rubix:1953936
Hersteller:KKA3S-01M
EAN:3618036075458
KKA3S-01M Schnellsteckkupplung, Sus304

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KKA3S-01M Schnellsteckkupplung, Sus304


S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
-Außengewinde.
-Gehäusegröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Anwendbare Anschlussgrößen: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Gehäusegröße: 3 (1/8)
Anschlussgröße: R 1/8
Eingebautes Rückschlagventil: mit Rückschlagventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x38x20 mm
Bruttogewicht45 g
Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffrostfreier stahl
Profilkka
Max. Temperatur150 °C
Gewicht0,05 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen