KKA4S-02M Schnellsteckkupplung, Sus304

KK S Koppler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KKA4S-02M
Rubix:2187925
Hersteller:KKA4S-02M
EAN:3618036075137
KKA4S-02M Schnellsteckkupplung, Sus304

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/4 in
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KKA4S-02M Schnellsteckkupplung, Sus304


S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
Außengewinde.
-Gehäusegröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
-Anwendbare Anschlussgrößen: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Gehäusegröße: 4 (1/4)
Anschlussgröße: R 1/4
Eingebautes Rückschlagventil: mit Rückschlagventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x46x25 mm
Bruttogewicht58 g
Anschluss 1r 1/4 in
Werkstoffrostfreier stahl
Profilkka
Max. Temperatur150 °C
Gewicht0,0318 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
68,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage