880699 Kupplungsstecker, Tülle, 10 mm

Hülse, europäisches Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880699
Rubix:3050053
EAN:3660338340475
880699 Kupplungsstecker, Tülle, 10 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880699 Kupplungsstecker, Tülle, 10 mm


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffkorrosionsbeständiger karbonitridierter stahl
Profilc
35,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage