KD3-1/8-I Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD3-1/8-I
Rubix:439705
Hersteller:531627
EAN:4052568047542
KD3-1/8-I Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD3-1/8-I Kupplungsdose


Schnell-Kupplungsdose KD3-1/8-I Selbstschließende Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=558 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsdose KD3-1/8-I selbstabstellend. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=32 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G1/8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x20x20 mm
Bruttogewicht32,6 g
Anschluss 1g 1/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, auslösehülse)
Profilkd3
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,032 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen