KD4-1/2-I Kupplungsdose

KD Kupplungsdose

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KD4-1/2-I
Rubix:421806
Hersteller:531638
EAN:4052568047627
KD4-1/2-I Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); polypropylen (auslösehülse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD4-1/2-I Kupplungsdose


Kupplungsdose KD4-1/2-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1305 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD4-1/2-I selbstabstellend. Nennweite=7,2 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=86 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G1/2

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x28x28 mm
Bruttogewicht87,05 g
Anschluss 1g 1/2
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); polypropylen (auslösehülse)
Profilkd4
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,086 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84813099
14,41 exkl. MwSt.
/ Stück
17,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std