Referenzen
SMC:KK3P-01MS
Rubix:2173308
Hersteller:KK3P-01MS
EAN:3618036076776

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Werkstoff | c3604 (spindel);nbr (dichtung) |
Dokumente
Produktdetails : KK3P-01MS Schnellsteck-Kupplung
S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxP, Serie S-Kupplung - Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x30x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Werkstoff | c3604 (spindel);nbr (dichtung) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0084 kg |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std