KK4S-02MS S-Koppler

KK Buchsenkupplung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KK4S-02MS
Rubix:2174743
Hersteller:00003698
EAN:3618036076103
KK4S-02MS S-Koppler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/4
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KK4S-02MS S-Koppler


S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
KKxS, Serie S-Kupplung - Buchse

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x51x28 mm
Bruttogewicht54 g
Anschluss 1r 1/4
Werkstoffc3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,0441 kg
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
10,31 exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage