ASA640-121-100 ASA640-121-100 Eclipse Black Frame Clear Hc Lens

Eclipse Clear HC Lens Schutzbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:ASA640-121-100
Rubix:2006259
EAN:5038428034463
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASA640-121-100 ASA640-121-100 Eclipse Black Frame Clear Hc Lens


Die JSP Eclipse™ Schutzbrille mit klarer, kratzfester Linse bietet zuverlässigen Schutz bei Arbeiten mit geringem Stoßrisiko. Sie wurde für den täglichen Einsatz in industriellen und technischen Umgebungen entwickelt und überzeugt durch ergonomisches Design, einteiliges Sichtfeld und verstellbare Bügel für optimalen Sitz und Komfort. Die gewölbte Form sorgt für eine hervorragende Rundumsicht und maximalen Augenschutz.

Eigenschaften:
Die Eclipse™ Schutzbrille ist mit einer kratzfesten Monoscheibe aus Polycarbonat ausgestattet, die Schläge mit niedriger Energie (bis 45 m/s) zuverlässig abwehrt.
Ihr einteiliges Design garantiert eine verzerrungsfreie Sicht bei gleichzeitig breitem Sichtfeld.
Die höhen- und längenverstellbaren Bügel mit Klicksystem ermöglichen eine individuelle Anpassung und verbessern den Tragekomfort.
Mit nur ca. 27 g Gewicht ist die Brille extrem leicht und ideal für lange Tragezeiten geeignet.

Technische Daten:
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Bügelmaterial: Metall
• Scheibendicke: 2,5 mm
• Scheibenhöhe: 51 mm
• Scheibendiagonale: 184 mm
• Stegbreite (Nasensteg): 20 mm
• Bügellänge: 114 mm
• Gesamtbreite: 138 mm
• Gewicht: ca. 27 g
• Rahmenkennzeichnung: EN166 1.F
• Linsenkennzeichnung: 2-1.2 1.F
• Schutzklasse: Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie (bis 45 m/s)

Normen:
• EN 166.1.F.T – Augenschutz gegen Stoßeinwirkungen mit niedriger Energie
• EN 170 – UV-Schutzfilter
• CE-zertifiziert gemäß Richtlinie (EU) – Zertifikat EC-Nr. 505065 (ausgestellt durch BSI Product Certification)

Informationen zur Marke:
JSP Safety, gegründet 1964 in Großbritannien, zählt zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich Kopf-, Augen- und Gehörschutz. Mit einem starken Fokus auf Forschung & Entwicklung produziert JSP innovative Schutzlösungen, die internationale Normen übertreffen. Dabei steht auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus: Viele JSP-Produkte sind recycelbar und werden unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor leichten Aufprällen und schnell fliegenden Partikeln
• Großes, gewölbtes Sichtfeld für panoramische Rundumsicht
• Verzerrungsfreie Optik der Klasse 1
• Individuell einstellbare Bügel für perfekten Sitz
• Sehr leicht – ideal für längeres Tragen
• Kratzfeste Beschichtung für hohe Lebensdauer
• Pflegeleicht: Reinigung mit Wasser und milder Seife möglich

Anwendungen

Die Eclipse™ Schutzbrille eignet sich optimal für professionelle Einsätze in:
• Industrie und Fertigung: Schutz vor Staub und fliegenden Spänen
• Bau & Handwerk: Schutz vor Partikeln in der Luft
• Automobilbranche: Sicherheit bei Arbeiten mit Metallteilen und Flüssigkeiten
• Labore: Schutz vor chemischen Spritzern
• Wartung & Instandhaltung: Verlässlicher Schutz bei Reparaturarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Farbefarblos
7,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage