SCHUTZBRILLE SECUREFIT 200, GB PP20120002, Rahmen gelb SF203AF
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100112008
Rubix:2712058
Hersteller:7100112008
EAN:4046719735143

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | bernstein |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : SCHUTZBRILLE SECUREFIT 200, GB PP20120002, Rahmen gelb SF203AF
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Stärken
• Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
• Einfache Reinigung
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 87,85 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
| Augentönung | bernstein |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
177,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std