91982 PHEOS CX2 FBL SV EXC ROT/GRAU Schutzbrille pheos cx2 fbl. sv exc. rot/grau

Bügelbrille pheos cx2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9198258
Rubix:3527182
Hersteller:9198258
EAN:4031101634456
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 91982 PHEOS CX2 FBL SV EXC ROT/GRAU Schutzbrille pheos cx2 fbl. sv exc. rot/grau


Die Uvex Pheos CX2 Schutzbrille wurde entwickelt, um optimalen Schutz und außergewöhnlichen Tragekomfort in jeder Arbeitssituation zu bieten. Ihr modernes, sportliches Design hebt sich durch innovative Technologien hervor, die die Augen zuverlässig vor mechanischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern und Staub schützen. Dank des integrierten Uvex X-tended Eyeshield passt sich die Brille perfekt den Gesichtskonturen an und sorgt so für unvergleichlichen Schutz und höchsten Tragekomfort – den ganzen Tag über.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille kombiniert stilvolles Design mit hoher Funktionalität für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Weiche Materialien werden direkt auf die Scheibe aufgebracht, um eine zuverlässige Barriere gegen Staub und Flüssigkeiten zu schaffen. Die ergonomische Form und die X-twist-Technologie ermöglichen eine flexible Anpassung der gebogenen Bügel an die Kopfform, sodass ein sicherer Sitz ohne Druckstellen gewährleistet ist. Zudem sorgt die ausgeklügelte Belüftung für ein angenehmes Klima um die Augen und verhindert effektiv das Beschlagen der Gläser – selbst unter schwierigen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 28 g
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Farbe der Scheibe: Klar, Grau
• Beschichtung: uvex supravision excellence (innenseitige Anti-Beschlag-Beschichtung, außenseitig kratzfest)
• UV-Schutz: UV 400 – schützt zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
• Design: Gebogene Bügel mit X-twist-Technologie für einen sicheren Sitz
• Verpackungseinheit: 5 Brillen pro Verpackungseinheit
• Sichtfeld: Großzügiges Sichtfeld dank duo-sphärischer Scheibe
• Kompatibilität: Kombinierbar mit anderer persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Normen:
Diese Schutzbrille entspricht den Normen EN 166 und EN 170, die optimalen Schutz vor mechanischen Einwirkungen und ultravioletter Strahlung gewährleisten. Die Brille ist mit W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE gekennzeichnet, was ihre Schutzleistung auch bei extremen Temperaturen von -5 °C bis +55 °C bestätigt. Das Modell 9198.237 erfüllt zusätzlich die Anforderungen der Norm EN 172.

Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Sicherheitsausrüstung und setzt sich sowohl für den Schutz am Arbeitsplatz als auch im Freizeitsektor ein. Das Unternehmen ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
• Die Uvex sports group bietet eine breite Produktpalette, darunter Helme für Rad- und Wintersport sowie Reitsport, Skibrillen, Sport- und Freizeitbrillen. Als Partner des internationalen Spitzensports stattet Uvex weltweit über 1.000 Profi-Athleten aus.
• Die Uvex safety group konzentriert sich auf Arbeitssicherheit und entwickelt persönliche Schutzausrüstung für den gesamten Körper – von Schutzhelmen über Sicherheitsschuhe bis hin zu Schutzbrillen.

Stärken

• Maximaler Schutz: Das Uvex X-tended Eyeshield bietet eine zuverlässige Barriere gegen Staub und Flüssigkeiten.
• Hervorragender Komfort: Gebogene Bügel mit X-twist-Technologie und weiche Nasenauflage für einen druckfreien Sitz.
• Optimale Sicht: Langanhaltender Anti-Beschlag-Schutz innen, kratzfeste Beschichtung außen.
• Verbesserte Belüftung: Effiziente Luftzirkulation verhindert das Beschlagen der Scheiben.
• Sportliches Design: Modernes, dynamisches Aussehen – passend für verschiedenste Arbeitsumgebungen.
• PSA-Kompatibilität: Kann mit weiteren Schutzprodukten wie Helmen oder Gehörschutz kombiniert werden.

Anwendungen

Diese Schutzbrille ist ideal für den Einsatz in industriellen und professionellen Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, Staub und mechanischen Einwirkungen erforderlich ist. Perfekt geeignet für Baustellen, Produktionsstätten und Werkstätten, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen gelten. Durch ihre durchdachte Konstruktion ist sie auch ideal für Arbeitsplätze, an denen mehrere persönliche Schutzausrüstungen gleichzeitig getragen werden müssen – für maximale Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Farbegrau
Armmaterialplastik
Hauptmaterialplastik
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Augentönung