GIL 15-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL15-DO
Rubix:12741
Hersteller:0066400600000
EAN:4012802527971
GIL 15-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Kopfdurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 15-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Innendurchmesser15 mm
Kopfdurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-do
Außendurchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
39,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,80 € inkl. MwSt.