Referenzen
INA:GAKL8-PW-A
Rubix:143919
Hersteller:0066334550000
EAN:4012802524215


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKL 8-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf GAKL..-PW, Außengewinde, wartungsfrei
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Länge | 54 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std