SILKAC 25 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SILKAC 25 M
Rubix:15618
Hersteller:23553
EAN:7316577291622
SILKAC 25 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser61 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKAC 25 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x124x120 mm
Bruttogewicht728,2 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser61 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesilkac
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl47,5 N
Länge125 mm
Außendurchmesser61 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
149,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen