Referenzen
INA:GIKL16-PW
Rubix:12711
Hersteller:0066348770000
EAN:4012802525878


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 16-PW (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort