GIHNRK 40-LO-B (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIHNRK40-LO-B
Rubix:12680
Hersteller:0066345240000
EAN:4012802525595
GIHNRK 40-LO-B (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser89 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIHNRK 40-LO-B (INA) Gelenkkopf INA


Hydraulischer Gelenkkopf, mit Gewindeklemmvorrichtung, Rechtsgewinde, wartungsbedürftig, Gleitkontaktfläche: Stahl/Stahl, offene Ausführung
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewindeklemmung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser89 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegihnrk..-lo
Länge141,5 mm
Außendurchmesser89 mm
153,77 exkl. MwSt.
/ Stück
182,99 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar