Referenzen
INA:GIL20-DO-2RS
Rubix:1563515
Hersteller:0066352100000
EAN:4012802526387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl/stahl (gleitfläche); verzinktes stahlgehäuse |
Produktdetails : GIL 20-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl/stahl (gleitfläche); verzinktes stahlgehäuse |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gil..-do-2rs |
| Innengewinde | m20x1,5 à gauche |
| Dyn. Tragzahl | 29600 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 103,5 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std