GAKL 20-PB (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKL20-PB
Rubix:95637
Hersteller:0066333740000
EAN:4012802524093
GAKL 20-PB (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser50 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKL 20-PB (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht385 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser50 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakl..-pb
Länge103 mm
Außendurchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
66,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,97 € inkl. MwSt.