GAL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GAL25-UK
Rubix:105638
Hersteller:0066337810000
EAN:4012802547504
GAL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegal..-uk
Länge126 mm
Außendurchmesser42 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,22 exkl. MwSt.
/ Stück
87,13 inkl. MwSt.