Referenzen
INA:GAKR20-PW
Rubix:12078
Hersteller:0066455500000
EAN:4012802528688


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKR 20-PW (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf GAKR..-PW, Außengewinde, wartungsfrei
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 386 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Länge | 103 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen