GIKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR25-PB
Rubix:12729
Hersteller:0066350590000
EAN:4012802526172
GIKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 25-PB (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)124x60x25 mm
Gewicht der Verpackung760 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser60 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
111,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,13 € inkl. MwSt.