SAKAC 10 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKAC 10 M
Rubix:15414
Hersteller:22227
EAN:7316577027641
SAKAC 10 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKAC 10 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66,1 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesakac
Dyn. Tragzahl10 N
Länge64 mm
Außendurchmesser29 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
33,94 exkl. MwSt.
/ Stück
40,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std