GIKL 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKL12-PW-A
Rubix:129270
Hersteller:0066348690000
EAN:4012802525816
GIKL 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKL 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikl..-pw
Außendurchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
31,99 exkl. MwSt.
/ Stück
38,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen