Referenzen
INA:GAKL25-PB
Rubix:121901
Hersteller:0066333900000
EAN:4012802524062


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKL 25-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Länge | 124 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort