Referenzen
INA:GIR6-UK
Rubix:12798
Hersteller:0066356790000
EAN:4012802527087


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 6-UK (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40,5x21x6 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-uk |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen