Referenzen
SKF:SI 15 ES
Rubix:15549
Hersteller:23274
EAN:7316577002891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SI 15 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmierbohrung im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m 14 |
| Dyn. Tragzahl | 17 N |
| Länge | 83 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen