Referenzen
INA:GIKL20-PB
Rubix:119152
Hersteller:0066395770000
EAN:4012802527889


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 20-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort