SIKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 12 M
Rubix:15566
Hersteller:23419
EAN:7316577025661
SIKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x67x68 mm
Bruttogewicht117,7 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl12,2 N
Länge67 mm
Außendurchmesser33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
36,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std