SALKAC 10 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SALKAC 10 M
Rubix:15456
Hersteller:22392
EAN:7316577069054


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SALKAC 10 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | salkac |
| Innengewinde | m 10 |
| Dyn. Tragzahl | 10 N |
| Länge | 64 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen