SIKAC 30 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIKAC 30 M
Rubix:15575
Hersteller:23431
EAN:7316570771299


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 71 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIKAC 30 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x145x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1161,2 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 71 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sikac |
| Innengewinde | m 30x2 |
| Dyn. Tragzahl | 64 N |
| Länge | 146 mm |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std