GIR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR10-UK
Rubix:12764
Hersteller:0066353850000
EAN:4012802526684
GIR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 10-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57,5x29x10 mm
Gewicht der Verpackung65 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-uk
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
25,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,77 € inkl. MwSt.