GAL 17-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAL17-DO
Rubix:100404
Hersteller:0066307230000
EAN:4012802523119
GAL 17-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAL 17-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht202 g
Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegal..-do
Länge92 mm
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
39,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std