SAKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKB 20 F
Rubix:15431
Hersteller:22251
EAN:7316577003768
SAKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKB 20 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht344,3 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesakb
Innengewindem 20x1,5
Länge106 mm
Außendurchmesser51 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
73,55 exkl. MwSt.
/ Stück
87,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen