GIKPR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKPR16-PW
Rubix:12759
Hersteller:0066309600000
EAN:4012802523492
GIKPR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKPR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Außenring aus Messing, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung, mit Feingewindeanschluss für Norm-Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x42x16 mm
Bruttogewicht236 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikpr..-pw
Außendurchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
59,62 exkl. MwSt.
/ Stück
70,95 inkl. MwSt.