SIKB 14 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKB 14 F
Rubix:15584
Hersteller:23443
EAN:7316577003843
SIKB 14 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Kopfdurchmesser37 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKB 14 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser14 mm
Kopfdurchmesser37 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesikb
Innengewindem 14
Dyn. Tragzahl17 N
Länge77 mm
Außendurchmesser37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
63,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std