SIR 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIR 25 ES
Rubix:15640
Hersteller:23624
EAN:7316577105349
SIR 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser58 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIR 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht461,5 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser58 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesir..es
Innengewindem 16x1,5
Länge81 mm
Außendurchmesser57,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
113,98 exkl. MwSt.
/ Stück
135,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen