SA 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 25 C
Rubix:15398
Hersteller:22083
EAN:7316577002617
SA 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)128x25x130 mm
Bruttogewicht582 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl51 N
Länge128 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
80,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std