Referenzen
INA:GIKL30-PB
Rubix:137487
Hersteller:0066349070000
EAN:4012802525847


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 30-PB (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort