GIR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR10-DO
Rubix:12763
Hersteller:0066306420000
EAN:4012802522907
GIR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57,5x29x10 mm
Gewicht der Verpackung65 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,33 exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen