Referenzen
INA:GAL20-DO-2RS
Rubix:145597
Hersteller:0066337570000
EAN:4012802524697


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAL 20-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, abgedichtete Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gal..-do-2rs |
| Länge | 104,5 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen