SIKAC 16 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 16 M/VZ019
Rubix:15570
Hersteller:23425
EAN:7316570477771
SIKAC 16 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 16 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht226,6 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Innengewindem 16x1,5
Dyn. Tragzahl21,6 N
Länge86 mm
Außendurchmesser43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
68,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen