GAL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAL10-DO
Rubix:148192
Hersteller:0066329200000
EAN:4012802523720
GAL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl/stahl (gleitkontaktfläche)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAL 10-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl/stahl (gleitkontaktfläche)
Lagerspielcn
Seriegal..-do
Typwartungsbedürftiges gelenkauge (iso 12 240-4, maßserie e, typ m)
Gewicht0,054 kg
Dyn. Tragzahl17000 N
Winkel12 °
Stärke9 mm
Verbindungexternal (male) left-hand thread
NormDIN ISO 12 240-4
Länge62,5 mm
Außendurchmesser19 mm
Zolltarifcode84833080
24,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen