GIKR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR16-PW
Rubix:12721
Hersteller:0066308390000
EAN:4012802523331
GIKR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 16-PW (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85x42x16 mm
Gewicht der Verpackung240 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pw
Außendurchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
51,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,65 € inkl. MwSt.