Referenzen
INA:GAR12-DO
Rubix:12103
Hersteller:0066339510000
EAN:4012802524925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 12-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71x34x12 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-do |
| Länge | 71 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen