SIKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKB 6 F
Rubix:15591
Hersteller:23452
EAN:7316577003805
SIKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,6 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesikb
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl4,25 N
Länge42 mm
Außendurchmesser21 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
23,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std