GIL 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL12-UK
Rubix:12740
Hersteller:0066351640000
EAN:4012802526349
GIL 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 12-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Linksgewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-uk
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
36,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,39 € inkl. MwSt.