Präzisions-/ Spindellager NSK 7211BEAT85SUN, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7211BEAT85SUN
Rubix:730485
EAN:00029176633706




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7211 BEAT85SUN (NSK) Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7211b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen